Artikel | Centrifugalpump |
Amps | 8.3-7.6/3.8 |
Bearing Type | Boll |
Bästa effektivitet GPM @ Head | 70 @ 72 ft |
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head | 40-87 @ 100-50 ft |
Avtappningsplugg | Lätt tillgänglig |
Duty | Kontinuerlig |
Ram | 56J |
GPM för vatten @ 10 ft. av Head | 107 |
GPM för vatten @ 100 ft. av Head | 43 |
GPM för vatten @ 110 ft. av Head | 32 |
GPM för vatten @ 120 ft. av Head | 17 |
GPM för vatten @ 130 ft. av Head | 2 |
GPM för vatten @ 15 ft. av Head | 105 |
GPM för vatten @ 20 ft. av Head | 103 |
GPM för vatten @ 25 ft. av Head | 100 |
GPM för vatten @ 30 ft. av Head | 98 |
GPM för vatten @ 40 ft. av Head | 92 |
GPM för vatten @ 50 ft. av Head | 87 |
GPM för vatten @ 60 ft. av Head | 79 |
GPM för vatten @ 70 ft. av Head | 72 |
GPM för vatten @ 80 ft. av Head | 63 |
GPM för vatten @ 90 ft. av Head | 55 |
Höjd | 9" |
Husets material | Bronze |
HP | 3 |
Hz | 60 |
Pumphjulsmaterial | 316 Stainless Steel |
Pumphjulstyp | Stängt |
Inlopp | 1-1 / 2 " |
Inloppstryck | 200 PSI |
Längd | 16.875 " |
Max. Falltryck | 200 PSI |
Max. Dia. Torrsubstanser | 5 / 16 " |
Max. Flytande viskositet | 100 XNUMX SSU |
Max. GPM @ Head | 107 @ 10 ft |
Max. Huvud | 131 ft. |
Max. Flytande temp. | 200 F |
Max. Tryck | 56 PSI |
Max. Specifik gravitation | 1.0 |
Min. GPM @ Head | 2 @ 130 ft |
Motorhölje | TEFC |
Motorvarvtal | 3450 |
motortyp | TEFC |
NEMA / IEC-ram | 56J |
Classic Outlet | 1-1 / 4 " |
Fas | 3 |
Portrotation | 4 Positionssteg |
Skruvmaterial | Rostfritt stål |
Tätningsapplikation | Lång livslängd när du inte kör torrt eller pumpar slipmedel |
Tätningsmaterial | Viton |
Tätningstyp | Mekaniskt kol på keramik |
Servicefaktor | 1.15 |
Axelmaterial | 303 Stainless Steel |
Typ | Högt huvud |
Spänning | 208-230/460 |
Volut material | Bronze |
Vättade material | Brons, Mässing, Viton, Kol, Keramik, 316 SS |
Bredd | 8.75 " |