DAYTON 2ZXT4 Centrifugalpump 1 1/2 hk 3-fas 230 / 460v | AC4HTP

DAYTON 2ZXT4 Centrifugalpump 1 1/2 Hk 3-fas 230/460v

Finns i lager
Artikel: AC4HTP Modell: 2ZXT4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 789 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps4.6/2.3
Förstärkare AC140
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head30 @ 43 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head28-73 @ 45-25 ft
AvtappningspluggLättillgänglig längst ner
DutyKontinuerlig
GPM för vatten @ 10 ft. av Head91
GPM för vatten @ 15 ft. av Head85
GPM för vatten @ 2 ft. av Head100
GPM för vatten @ 20 ft. av Head79
GPM för vatten @ 25 ft. av Head72
GPM för vatten @ 30 ft. av Head66
GPM för vatten @ 40 ft. av Head48
GPM för vatten @ 5 ft. av Head95
GPM för vatten @ 50 ft. av Head7
Höjd9.5 "
Husets materialRostfritt stål
HP1.5
Hz60
PumphjulsmaterialRostfritt stål
PumphjulstypÖppen
Inlopp1-1 / 2 "
Inloppstryck75 PSI
Inspänning120
Längd17 5 / 16 "
Max. Falltryck75 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser3 / 8 "
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. GPM @ Head100 @ 2 ft
Max. Huvud52 ft.
Max. Flytande temp.200 F
Max. Specifik gravitation1.3
Min. GPM @ Head7 @ 50 ft
MotorhöljeTEFC
Motorvarvtal3450
motortypTEFC
NEMA / IEC-ram56J
OCV75
Classic Outlet1-1 / 2 "
Övergripande djup13.80
Totala höjden17.70
Total bredd9.40
Fas3
PortrotationSingle
Nominell utgång90A @ 18.3V
SkruvmaterialRostfritt stål
TätningsapplikationLång livslängd när du inte kör torrt eller pumpar slipmedel
TätningsmaterialViton, kol, keramik, SS
TätningstypMekanisk
Servicefaktor1.3
AxelmaterialRostfritt stål
Suglyft6 Ft.
TypSjälvsugande
Spänning230/460
Volut materialRostfritt stål
Vättade materialSS, Viton, Kol, Keramik
Bredd6.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.2875
Fartygets höjd (cm)34.8
Fartygets längd (cm)55.88
Fartygets bredd (cm)28.19
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 15 ft. av HeadAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadPris
DAYTON 12N810 Centrifugalpump Självsugande 3 hk Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4/3.7119 @ 46 ft213197180144-20 169 kr
DAYTON 12N811 Centrifugalpump Självsugande 3 hk Ss | AA4JCJ 12N8112278.2-7.4/3.7119 @ 46 ft213197180144-41 429 kr
DAYTON 12N812 Centrifugalpump Självsugande 5 hk Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6/6.3120 @ 67 ft264246228197-20 350 kr
DAYTON 12N813 Centrifugalpump Självsugande 5 hk Ss | AA4JCL 12N81327913.4-12.6/6.3120 @ 67 ft264246228197-36 295 kr
DAYTON 12N814 Centrifugalpump Självsugande 7.5 hk Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8/8.9148 @ 82 ft333323309285-24 779 kr
DAYTON 12N815 Centrifugalpump Självsugande 7.5 Hk Ss | AA4JCN 12N81534218.8-17.8/8.9148 @ 82 ft333323309285-38 727 kr
DAYTON 2ZXP1 Centrifugalpump 3 / 4hk 1 Ph 115 / 208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 ft52474224659 548 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2ZXT4 Centrifugalpump 1 1/2 Hk 3-fas 230/460v
14 789 kr /enhet