Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 30G152 Lampmodul och kontaktblock 22mm 1nr | AC4NHU

DAYTON 30G152 Lampmodul och kontaktblock 22mm 1nr

Finns i lager
Artikel: AC4NHU Modell: 30G152
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
218SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLampmodul och kontaktblock
FärgRed
Kontaktformulär1NEJ
Lampmodulens spänning24 VAC/DC
lamptypLED
NEMA-betyg1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Storlek22mm
Terminal typSkruva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellFärgKontaktformulärLampmodulens spänningPris
DAYTON 30G146 Lampmodul och kontaktblock 22mm 1nr | AC4NHM 30G146White1NEJ24 VAC/DC43SEK
DAYTON 30G150 Lampmodul och kontaktblock 22mm 1nr | AC4NHR 30G150White1NEJ24 VAC/DC61SEK
DAYTON 30G151 Lampmodul och kontaktblock 22mm 1nr | AC4NHT 30G151Grön1NEJ24 VAC/DC238SEK
DAYTON 30G155 Lampmodul och kontaktblock 1no / 1nc | AC4NHX 30G155Grön1NO / 1NC24 VAC/DC238SEK
DAYTON 30G156 Lampmodul och kontaktblock 1no / 1nc | AC4NHY 30G156Red1NO / 1NC24 VAC/DC221SEK
DAYTON 30G157 Lampmodul och kontaktblock 1no / 1nc | AC4NHZ 30G157Gul1NO / 1NC24 VAC/DC221SEK
DAYTON 30G168 Lampmodul och kontaktblock 22mm 2no | AC4NJL 30G168Gul2NEJ24 VAC/DC245SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 30G152 Lampmodul och kontaktblock 22mm 1nr
218SEK /enhet