Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 30G261 Omkopplare 3 Position Standard 22mm | AC4NNL

DAYTON 30G261 Väljaromkopplare 3 Position Standard 22mm

Finns i lager
Artikel: AC4NNL Modell: 30G261

Få det Maj 15, Onsdag
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
690SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIcke-upplyst väljströmställare
HandlingMomentan / Underhållen / Momentan
GrundmaterialMetall
Bezelkrom
RingmaterialGjuten aluminium
CamKort
FärgSvart
Kontaktformulär2NEJ
Kontaktbetyg10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC
IP-värde65
NyckelborttagningIngen nyckel
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg1, 2, 3, 4, 4X
Antal vägbeskrivningar2
Material för förarhuvudPlast
Placera3
Storlek22mm
Växla drift @ Position AO
Växla drift @ Position BX
Växla manövrering @ Position CO
Växla manövrering @ Position DIngen fjärde position
Typ av operatörSpak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)3.3
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536509025
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellHandlingGrundmaterialBezelTyp av operatörPris
DAYTON 30G260 väljare 3 Position Standard 22mm | AC4NNK 30G260Momentan / Underhållen / MomentanPlastPlastSpak207SEK
DAYTON 30G262 Väljaromkopplare 3 Position Utökad 22mm | AC4NNM 30G262Momentan / Underhållen / MomentanPlastPlastUtökad spak197SEK
DAYTON 30G272 Omkopplare 3 Position Standard 22mm | AC4NNY 30G272Underhålls / Underhålls / UnderhållsPlastPlastSpak687SEK
DAYTON 30G273 Väljaromkopplare 3 Position Standard 22mm | AC4NNZ 30G273Underhålls / Underhålls / UnderhållsMetallkromSpak687SEK
DAYTON 30G274 Väljaromkopplare 3 Position Utökad 22mm | AC4NPA 30G274Underhålls / Underhålls / UnderhållsPlastPlastUtökad spak197SEK
DAYTON 30G275 väljarströmställare 3 Position utökad 22mm | AC4NPB 30G275Underhålls / Underhålls / UnderhållsMetallkromUtökad spak687SEK
DAYTON 30G277 Väljaromkopplare 3 Position nycklad 22mm | AC4NPD 30G277Underhålls / Underhålls / UnderhållsMetallkromNycklad303SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 30G261 Väljaromkopplare 3 Position Standard 22mm
690SEK /enhet