DAYTON 30LU68 Palljack 86-1 / 4 tum Längd x 27 tum Bredd x 47 tum Höjd | AF9NTJ

DAYTON 30LU68 palluttag 86-1/4 tum Längd x 27 tum Bredd x 47 tum Höjd

Artikel: AF9NTJ Modell: 30LU68
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

11 120 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallyftare
LagerFörseglad boll
FärgRed
ByggStål
FinishPulverlackat
Gaffelhöjd sänkt3"
Gaffelhöjd höjd7-3 / 4 "
Gaffellängd70 "
Gaffelbredd6.25 "
HandleStål
Lyfthöjd Max.7.5 "
Lyfthöjd Min.2.875 "
Lastkapacitet4400 lb.
Load Center36 "
Huvudhjulstorlek7"
Totala höjden47 "
Total längd86.25 "
Total bredd27 "
pivot205 grader
Roller Dia.2-29 / 32 "
RullmaterialForm på polyuretan
HjulmaterialFormgjuten polyuretan
Bredd över gafflar27 "
Bredd mellan gafflarna14-1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 112.05
Fartygets höjd (cm)42.93
Fartygets längd (cm)215.9
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8427900040

Produktinformation:

    • Fettbeslag ((2) invändigt och (7) bussning)
    • Palljack-stil (standard)

Produktvarianter

ProduktModellLyfthöjd Max.LagerFärgLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddRoller Dia.Pris
DAYTON 12U123 Palltruck med handbromskapacitet 5500 Lb | AA4LVA 12U1237.5 "Förseglad bollRed5500 lb.48 "63.5 "27 "2.875 "9 227 kr
DAYTON 2TUR3 Pallstång Galvaniserad gaffel L 48 In | AC3HXM 2TUR37.5 "BollSilver5500 lb.48 "62 "27 "2.875 "10 966 kr
DAYTON 2TUR4 Pallvagn Galvaniserade nylonrullar | AC3HXN 2TUR47.5 "BollSilver5500 lb.48 "62 "20.5 "2.875 "9 658 kr
DAYTON 2TUR5 Palltruckgaffel L 42 tum Längd 56 x B 27 tum | AC3HXP 2TUR57.5 "BollRed5500 lb.48 "56 "27 "2.875 "8 930 kr
DAYTON 2TUR6 Palltruckgaffel L 42 tum 56 x 20 1/2 tum | AC3HXQ 2TUR67.5 "BollRed5500 lb.48 "56 "20.5 "2.875 "6 514 kr
DAYTON 2TUR7 Palltruckgaffel L 36 tum längd 50 x B 27 tum | AC3HXR 2TUR77.5 "BollRed5500 lb.48 "50 "27 "2.875 "8 711 kr
DAYTON 2TUR8 Pallbil Gaffel L 36 tum Längd 50 x B 20 1/2 | AC3HXT 2TUR87.5 "BollRed5500 lb.48 "50 "20.5 "2.875 "8 235 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 30LU68 palluttag 86-1/4 tum Längd x 27 tum Bredd x 47 tum Höjd
11 120 kr /enhet