DAYTON 30PT50 motorkondensatorstart / kondensatorkörning 1/4 1140 115 Eff 62.2 | AF9QED

DAYTON 30PT50 motorkondensatorstart / kondensatorkörning 1/4 1140 115 Eff 62.2

Finns i lager
Artikel: AF9QED Modell: 30PT50

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 656 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Kondensator krävsJa
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium (R)
Ram56
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare3.7/1.9
Grön certifiering eller annat erkännandeEnergimedvetna
HP1/4
Hz60
isolering klassB
Omvandlare klassadNej
Längd mindre axel8.875 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
MotordesignStart / kör kondensator
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeVagga
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddBil
Varvtal på typskylten1725
Nominell effektivitet62.2%
Antal hastigheter1
Total längd10 13 / 16 "
Fas1
RPM-grupp1101-1200
RPM-räckvidd1101-1200
Servicefaktor1.35
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Spänning115/230
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.34
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8501404040

Produktvarianter

ProduktModellMotorns monteringspositionEffektivitetsgruppRamMotoraxeldesignMotorskyddVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdPris
DAYTON 20CL53 Motorkondensator Start / kondensator Kör öppen Dripproof 1/2 Hp 3450 48 Eff 72.4 | AF6QTG 20CL53Horisontell eller vertikal axel nerEnergieffektiva48FlatBil345072.4%10.625 "6 119 kr
DAYTON 30PT69 Motorkondensatorstart / kondensatorkörning Öppen droppsäker 3/4 hk 1725 56 Eff 81.8 | AF9PXF 30PT69HorisontellNEMA Premium (R)56NyckladBil172581.8%12 5 / 16 "5 145 kr
DAYTON 30PT70 Motorkondensatorstart / kondensatorkörning öppen Droppsäker 3/4 Hk 1725 56 Eff 81.8 | AF9PXG 30PT70HorisontellNEMA Premium (R)56NyckladIngen172581.8%12 5 / 16 "6 940 kr
DAYTON 30PT71 Motorkondensatorstart / kondensatorkörning Öppen droppsäker 3/4 hk 1725 56h Eff 81.8 | AF9PXH 30PT71HorisontellNEMA Premium (R)56HNyckladBil172581.8%12 5 / 16 "7 367 kr
DAYTON 30PT38 Motorkondensatorstart / kondensatorkörning Öppen droppsäker 1/4 hk 1725 56c Eff 68.5 | AF9QDR 30PT38HorisontellNEMA Premium (R)56CNyckladIngen172568.5%9 15 / 16 "4 289 kr
DAYTON 30PT40 Motorkondensatorstart / kondensatorkörning Öppen droppsäker 1/2 hk 1725 56c Eff 76.2 | AF9QDT 30PT40HorisontellNEMA Premium (R)56CNyckladIngen172576.2%9 15 / 16 "6 765 kr
DAYTON 30PT41 Motorkondensatorstart / kondensatorkörning Öppen droppsäker 3/4 hk 1725 56c Eff 81.8 | AF9QDU 30PT41HorisontellNEMA Premium (R)56CNyckladIngen172581.8%11 15 / 16 "7 547 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 30PT50 motorkondensatorstart / kondensatorkörning 1/4 1140 115 Eff 62.2
6 656 kr /enhet