Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 30XT72 Tower Light LED-modul Röd 0.8W | AF9ZUY

DAYTON 30XT72 Tower Light LED-modul Röd 0.8W

Finns i lager
Artikel: AF9ZUY Modell: 30XT72

Få det Maj 14, Tisdag
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
489SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTower Light LED-modul
FärgRed
Nuvarande ritad0.014 till 0.020A
Diameter50mm
Blinkar per minut60
Höjd2 47 / 64 "
Husets materialPlast
Lampans liv1000 timmar
lamptypLED
Linsdesigncylinder
Lens Materialpolykarbonat
MonteringTryck på Fit och Rotate
Operating temp.-22 grader till 140 grader F.
BetygIP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 eller 13
Spänning110
Watt0.8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8531800050

Produktvarianter

ProduktModellFärgNuvarande ritadSpänningWattPris
DAYTON 30XT70 Tower Light LED-modul blå 1.5W | AF9ZUX 30XT70Blå0.04 till 0.06A24 VAC/DC1.5489SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 30XT72 Tower Light LED-modul Röd 0.8W
489SEK /enhet