DAYTON 31LZ70 borrpress Vise fast 6 tum | AG2MUL

DAYTON 31LZ70 Borrpressskruvskruv fast 6 tum

Finns i lager
Artikel: AG2MUL Modell: 31LZ70

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 598 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorrpressskruv
BasFast
Säng / bas0.008 "
Klämkraft1100 Ibs
Käftböjning0.0125 "vid 33 lb.
Käftöppning6"
Käftplatta0.008 "
Käftbredd6"
Totala höjden3.5 "
Total längd13.25 "
Halsdjup2-5 / 16 "
TypPrecision

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.0825
Fartygets höjd (cm)13
Fartygets längd (cm)36.5
Fartygets bredd (cm)23.5
HS-kod8466208065

Produktvarianter

ProduktModellKlämkraftKäftöppningKäftbreddTotala höjdenTotal längdHalsdjupTypPris
DAYTON 31LZ64 borrpress Vise fast 3 tum | AG2MUE 31LZ64450 kg2-3 / 4 "3"2.5 "9"1-1 / 4 "Uni-grepp891SEK
DAYTON 31LZ65 borrpress Vise fast 4 tum | AG2MUF 31LZ65450 kg4"4"2.5 "11 "1-1 / 4 "Uni-grepp1 245 kr
DAYTON 31LZ66 borrpress Vise fixad 4-3 / 4 tum | AG2MUG 31LZ66450 kg4-1 / 2 "4.75 "2.5 "13.5 "1-1 / 2 "Uni-grepp1 674 kr
DAYTON 31LZ67 Borrpress Vise Fast 3 tum | AG2MUH 31LZ67450 kg2-3 / 4 "3"2"7.5 "1-1 / 4 "Precision756SEK
DAYTON 31LZ68 Borrpress Vise Fast 4 tum | AG2MUJ 31LZ68750 kg4"4"2.5 "9.5 "1-1 / 2 "Precision1 031 kr
DAYTON 31LZ69 Borrpress Vise Fast 5 tum | AG2MUK 31LZ69750 kg5"5"3"12 "1-29 / 32 "Precision1 560 kr
DAYTON 31LZ71 Borrpress Vise Fast 3-1 / 2 tum | AG2MUM 31LZ71450 kg4"3.5 "3"11.5 "1-3 / 4 "Snabb / snabb åtgärd1 901 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 31LZ70 Borrpressskruvskruv fast 6 tum
2 598 kr /enhet