Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 31LZ67 Borrpress Vise Fast 3 tum | AG2MUH

DAYTON 31LZ67 Borrpressskruvskruv fast 3 tum

Finns i lager
Artikel: AG2MUH Modell: 31LZ67
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
756SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorrpressskruv
BasFast
Säng / bas0.004 "
Klämkraft450 kg
Käftböjning0.010 "vid 33 lb.
Käftöppning2-3 / 4 "
Käftplatta0.004 "
Käftbredd3"
Totala höjden2"
Total längd7.5 "
Halsdjup1-1 / 4 "
TypPrecision

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.61
Fartygets höjd (cm)6.5
Fartygets längd (cm)22.5
Fartygets bredd (cm)11.99
HS-kod8466208065

Produktvarianter

ProduktModellKlämkraftKäftöppningKäftbreddTotala höjdenTotal längdHalsdjupTypPris
DAYTON 31LZ64 borrpress Vise fast 3 tum | AG2MUE 31LZ64450 kg2-3 / 4 "3"2.5 "9"1-1 / 4 "Uni-grepp891SEK
DAYTON 31LZ65 borrpress Vise fast 4 tum | AG2MUF 31LZ65450 kg4"4"2.5 "11 "1-1 / 4 "Uni-grepp1 245 kr
DAYTON 31LZ66 borrpress Vise fixad 4-3 / 4 tum | AG2MUG 31LZ66450 kg4-1 / 2 "4.75 "2.5 "13.5 "1-1 / 2 "Uni-grepp1 674 kr
DAYTON 31LZ68 Borrpress Vise Fast 4 tum | AG2MUJ 31LZ68750 kg4"4"2.5 "9.5 "1-1 / 2 "Precision1 031 kr
DAYTON 31LZ69 Borrpress Vise Fast 5 tum | AG2MUK 31LZ69750 kg5"5"3"12 "1-29 / 32 "Precision1 560 kr
DAYTON 31LZ70 borrpress Vise fast 6 tum | AG2MUL 31LZ701100 Ibs6"6"3.5 "13.25 "2-5 / 16 "Precision2 598 kr
DAYTON 31LZ71 Borrpress Vise Fast 3-1 / 2 tum | AG2MUM 31LZ71450 kg4"3.5 "3"11.5 "1-3 / 4 "Snabb / snabb åtgärd1 901 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 31LZ67 Borrpressskruvskruv fast 3 tum
756SEK /enhet