DAYTON 31TU34 Motor 3-fas 208-230/460v 1-1/2 Hk | AG2NNN

DAYTON 31TU34 Motor 3-fas 208-230/460v 1-1/2 Hk

Finns i lager
Artikel: AG2NNN Modell: 31TU34

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 249 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
LagerBoll
Kondensator krävsNej
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppNEMA Premium (R)
Ram56HCZ
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare4.2-3.9/1.9
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA Premium-betyg
HP1.5
Hz60
isolering klassF
Omvandlare klassadJa
Längd mindre axel10.75 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationAllmän tillämpning
Motordesign3-fas
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeAnsikte / bas
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten3510
Nominell effektivitet84.0%
Antal hastigheter1
Total längd13.125 "
Fas3
RPM-grupp3001-3600
RPM-räckvidd3001-3600
Servicefaktor1.25
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2.125 "
Spänning208-230/460
Garanti1 Years

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.5
Fartygets höjd (cm)23.11
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8501524000

Produktvarianter

ProduktModellRPM-räckviddFulllastförstärkareLängd mindre axelServicefaktorMotorkapslingsdesignVarvtal på typskyltenNominell effektivitetTotal längdPris
DAYTON 31TU25 Motor 3-fas 208-230/460v 1-1/2 Hk | AG2NND 31TU253001-36004.2-3.8/1.910.25 "1.15Öppna Dripproof345085.5%13.25 "5 578 kr
DAYTON 31TU26 Motor 3-fas 208-230/460v 1-1/2 Hk | AG2NNE 31TU261701-18004.4-4.2/2.110.25 "1.15Öppna Dripproof174086.5%13.25 "6 083 kr
DAYTON 31TU35 Motor 3-fas 208-230/460v 1-1/2 Hk | AG2NNP 31TU351701-18004.5-4.3/2.110.75 "1.25Helt sluten fläktkyld174086.5%13.125 "6 417 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 31TU34 Motor 3-fas 208-230/460v 1-1/2 Hk
6 249 kr /enhet