Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 32ZN65 Flödesmätare Digital 1/2 tum Fnpt Lcd 200 Cps | AG3ECQ

DAYTON 32ZN65 Flödesmätare Digital 1/2 tum Fnpt Lcd 200 Cps

Finns i lager
Artikel: AG3ECQ Modell: 32ZN65
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
4 819 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesmätare
Noggrannhet+/- 0.5%
Omgivningstemp. Räckvidd7 grader till 131 grader F.
Typ av bildskärmDisplay
Visa enheterLiter / Gallon / Quarts / Pints ​​/ Ounces / Deciliters
Monteringsstorlek1 / 2 "
MonteringstypFNPT
FlödesmaterialOljor upp till SAE 140, diesel, fotogen, motorkylmedel (RTU)
Flödesområde0.3 till 8 gpm
Flödesområde @ GPH18 till 480
Vätsketemp. Räckvidd7 till 131 grader F
Husets materialAluminium
Max. Viskositet2000 cps
O-ringenNitrilgummi
Strömförsörjning3V litiumjonbatteri
Tryckbetyg1000 PSI
Repeterbarhet+/- 0.20% av läsning
TypOval utrustning
Vättade materialAluminium, Acetal, Nitrilgummi, Stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5805
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod9026102040

Produktinformation:

    • Flödesområde @ <5 cps (0.3 till 8 gpm)
    • Typisk K-faktor (1000)
    • Specialfunktioner: Digital

Produktvarianter

ProduktModellStrömförsörjningNoggrannhetOmgivningstemp. RäckviddTryckbetygTypVättade materialVisa enheterMonteringsstorlekPris
DAYTON 32ZN69 Flödesmätare Digital 1 tum Fnpt 5.35 Cps LCD | AG3ECV 32ZN69(2) AAA 1.5V batterier+/- 1.0%14 grader till 122 grader F.145 PSITurbineNylon, rostfritt stålLiter / Quarts / Pints ​​/ Gallon1"6 204 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 32ZN65 Flödesmätare Digital 1/2 tum Fnpt Lcd 200 Cps
4 819 kr /enhet