Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 32ZN69 Flödesmätare Digital 1 tum Fnpt 5.35 Cps LCD | AG3ECV

DAYTON 32ZN69 Flödesmätare Digital 1 tums Fnpt 5.35 Cps Lcd

Finns i lager
Artikel: AG3ECV Modell: 32ZN69
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
5 572 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlödesmätare
Noggrannhet+/- 1.0%
Omgivningstemp. Räckvidd14 grader till 122 grader F.
Typ av bildskärmDisplay
Visa enheterLiter / Quarts / Pints ​​/ Gallon
Monteringsstorlek1"
MonteringstypFNPT
FlödesmaterialVatten, DEF, Adblue, vindrutevätskor
Flödesområde1.3 till 32 gpm
Flödesområde @ GPH78 till 1920
Vätsketemp. Räckvidd14 till 122 grader F
Husets materialNylon
Max. Viskositet5.35 cps
Strömförsörjning(2) AAA 1.5V batterier
Tryckbetyg145 PSI
Repeterbarhet+/- 0.30% av läsning
TypTurbine
Vättade materialNylon, rostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.594
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod9026102040

Produktinformation:

    • Flödesområde @ <5 cps (1.3 till 32 gpm)
    • Typisk K-faktor (1000)
    • Specialfunktioner: Digital

Produktvarianter

ProduktModellStrömförsörjningNoggrannhetOmgivningstemp. RäckviddTryckbetygTypVättade materialVisa enheterMonteringsstorlekPris
DAYTON 32ZN65 Flödesmätare Digital 1/2 tum Fnpt Lcd 200 Cps | AG3ECQ 32ZN653V litiumjonbatteri+/- 0.5%7 grader till 131 grader F.1000 PSIOval utrustningAluminium, Acetal, Nitrilgummi, StålLiter / Gallon / Quarts / Pints ​​/ Ounces / Deciliters1 / 2 "4 460 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 32ZN69 Flödesmätare Digital 1 tums Fnpt 5.35 Cps Lcd
5 572 kr /enhet