DAYTON Flödesmätare med digital LCD


Filter
Typ av bildskärm: Display , passform: FNPT
StilModellStrömförsörjningNoggrannhetOmgivningstemp. RäckviddTryckbetygTypVättade materialVisa enheterMonteringsstorlekPris (ex moms)
A
32ZN69
(2) AAA 1.5V batterier+/- 1.0%14 grader till 122 grader F.145 PSITurbineNylon, rostfritt stålLiter / Quarts / Pints ​​/ Gallon1"5 572 SEK
B
32ZN65
3V litiumjonbatteri+/- 0.5%7 grader till 131 grader F.1000 PSIOval utrustningAluminium, Acetal, Nitrilgummi, StålLiter / Gallon / Quarts / Pints ​​/ Ounces / Deciliters1 / 2 "4 460 SEK

Flödesmätare med digital LCD

Dayton flödesmätare är designade för att noggrant mäta flödeshastigheten för viskösa vätskor, vatten, olja och kemikalier. De är installerade mellan två vätskerörledningar och fungerar både som anslutning och mätanordning. Dessa mätare har en turbin som roteras av det kommande flödet och en digital display för att exakt visa flödeshastigheten i enhet, såsom liter, gallon, quarts, pints, ounces och deciliter. Välj från ett brett utbud av flödesmätare, tillgängliga i nylon- och aluminiumhölje Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?