Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 33N232 Festoon End Clamp Stor rund kabel | AC6GBV

DAYTON 33N232 Festoon End Clamp Stor rund kabel

Finns i lager
Artikel: AC6GBV Modell: 33N232

Få det Maj 22, Onsdag
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
640SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFeston ändklämma
Kabelstorlek0.970 till 1.400 "
kabeltypRunda
TypC-spår
HjulStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8431491010
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKabelstorlekkabeltypTypPris
DAYTON 33N231 Festoon End Clamp Flat Kabel | AC6GBU 33N2311.38 x 2.13 "FlatC-spår246SEK
DAYTON 33N233 Festoon End Clamp Liten rund kabel | AC6GBW 33N2330.6 till 0.96 "RundaC-spår429SEK
DAYTON 33N270 Festoon-ändklämma 1/4 tum platt | AC6GCG 33N2700.870 x 2.130 "FlatVajer214SEK
DAYTON 33N271 Festoon -ändklämma 1/4 tum liten rund | AC6GCH 33N2710.490 till 0.910 "RundaVajer193SEK
DAYTON 33N272 Festoon End Clamp 1/4 tum stor rund | AC6GCJ 33N2720.910 till 1.250 "RundaVajer236SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 33N232 Festoon End Clamp Stor rund kabel
640SEK /enhet