DAYTON 33RH15 kabel 3/8 tum 50 fot 7 x 19 rostfritt stål | AG3PGQ

DAYTON 33RH15 kabel 3/8 tum 50 fot 7 x 19 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AG3PGQ Modell: 33RH15

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 478 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel
Kabelstorlek3 / 8 "
Längd50ft.
Material304 Stainless Steel
SträngtypX 7 19
Arbetsbelastningsgräns2400 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.58
Fartygets höjd (cm)5
Fartygets längd (cm)29.21
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod7312101070

Produktinformation:

    • Belagd / obelagd (obelagd)

Produktvarianter

ProduktModellKabelstorlekLängdMaterialSträngtypArbetsbelastningsgränsPris
DAYTON 33RG74 Kabel 1/32 tum 250 fot 1 x 19 rostfritt stål | AG3PFC 33RG741 / 32 "250ft.304 Stainless SteelX 1 1930 lb.425SEK
DAYTON 33RG75 kabel 1/32 tum 500 fot 1 x 19 rostfritt stål | AG3PFD 33RG751 / 32 "500ft.304 Stainless SteelX 1 1930 lb.960SEK
DAYTON 33RG76 Kabel 1/32 tum 250 fot 7 x 7 rostfritt stål | AG3PFE 33RG761 / 32 "250ft.304 Stainless SteelX 7 728 lb.472SEK
DAYTON 33RG77 kabel 1/32 tum 500 fot 7 x 7 rostfritt stål | AG3PFF 33RG771 / 32 "500ft.304 Stainless SteelX 7 728 lb.1 182 kr
DAYTON 33RH11 kabel 3/8 tum 250 fot 6 x 37 klass Iwrc rostfritt stål | AG3PGL 33RH113 / 8 "250ft.304 Stainless Steel6 x 37 klass IWRC2340 lb.21 440 kr
DAYTON 33RH64 kabel 3/8 tum 50 fot 7 x 19 stål | AG3PHK 33RH643 / 8 "50ft.Galvaniserat stålX 7 192880 lb.1 379 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 33RH15 kabel 3/8 tum 50 fot 7 x 19 rostfritt stål
3 478 kr /enhet