Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 33RG75 kabel 1/32 tum 500 fot 1 x 19 rostfritt stål | AG3PFD

DAYTON 33RG75 kabel 1/32 tum 500 fot 1 x 19 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AG3PFD Modell: 33RG75
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
960SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel
Kabelstorlek1 / 32 "
Längd500ft.
Material304 Stainless Steel
Spolbredd10-1 / 4 "
SträngtypX 1 19
Arbetsbelastningsgräns30 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9225
Fartygets höjd (cm)26.01
Fartygets längd (cm)30
Fartygets bredd (cm)18.01
HS-kod7312101070

Produktinformation:

    • Belagd / obelagd (obelagd)

Produktvarianter

ProduktModellKabelstorlekLängdMaterialSträngtypArbetsbelastningsgränsPris
DAYTON 33RG74 Kabel 1/32 tum 250 fot 1 x 19 rostfritt stål | AG3PFC 33RG741 / 32 "250ft.304 Stainless SteelX 1 1930 lb.425SEK
DAYTON 33RG76 Kabel 1/32 tum 250 fot 7 x 7 rostfritt stål | AG3PFE 33RG761 / 32 "250ft.304 Stainless SteelX 7 728 lb.472SEK
DAYTON 33RG77 kabel 1/32 tum 500 fot 7 x 7 rostfritt stål | AG3PFF 33RG771 / 32 "500ft.304 Stainless SteelX 7 728 lb.1 182 kr
DAYTON 33RH11 kabel 3/8 tum 250 fot 6 x 37 klass Iwrc rostfritt stål | AG3PGL 33RH113 / 8 "250ft.304 Stainless Steel6 x 37 klass IWRC2340 lb.21 440 kr
DAYTON 33RH15 kabel 3/8 tum 50 fot 7 x 19 rostfritt stål | AG3PGQ 33RH153 / 8 "50ft.304 Stainless SteelX 7 192400 kg3 478 kr
DAYTON 33RH64 kabel 3/8 tum 50 fot 7 x 19 stål | AG3PHK 33RH643 / 8 "50ft.Galvaniserat stålX 7 192880 lb.1 379 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 33RG75 kabel 1/32 tum 500 fot 1 x 19 rostfritt stål
960SEK /enhet