DAYTON 34D674 Gascylinder Truck 2 Cylinder Capacity | AC6LFM

DAYTON 34D674 Gascylindertruck 2-cylindrig kapacitet

Finns i lager
Artikel: AC6LFM Modell: 34D674

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 879 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGascylinderbil
Cylinderkapacitet2
Djup34 "
FinishRött pulverlack
Hantera typKontinuerlig ram Flow Back
Höjd42.25 "
Lastkapacitet500 lb.
MaterialStål
Max. Tank Dia. Acetylen9-1 / 4 "
Max. Tank Dia. Syre9-1 / 4 "
Övergripande djup9.25 "
Totala höjden9.25 "
Total bredd29 "
HjullagerRoller
Hjuldiameter8"
HjulmaterialGummi
HjultypGummi
Hjulbredd2"
Bredd29 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27
Fartygets höjd (cm)104.14
Fartygets längd (cm)72.39
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdLastkapacitetTotal breddHjulmaterialHjultypBreddPris
DAYTON 34D673 Gasflaskbil 1 Cylinderkapacitet | AC6LFL 34D67334 "41.5 "250 lb.19 "GummiGummi19 "4 542 kr
DAYTON 34D676 Gascylindertruck 8 Cylinderkapacitet | AC6LFP 34D67660.5 "42 "1500 lb.24 "FenolFenol24 "23 853 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 34D674 Gascylindertruck 2-cylindrig kapacitet
5 879 kr /enhet