A Nötningsbeständig: Ja , ANSI-nötningscykler: Större än 1000 , ANSI Cut Gras: Större än 200 , ANSI/ISEA-nötningsnivå: 3 , ANSI/ISEA skärnivå: 1 , Ryggmaterial: Nylon , Beläggningstäckning: Handflata / fingrar / rygg , Beläggningsfinish: skummad , Beläggningsmaterial: Naturlig gummilatex , Färg: Blå svart , Manschett: Elastisk , Klipp: Sömlös stickning , Skärbeständig: Ja , Fingermaterial: Nylon / Nitril , Fingerstil: full , Mätare: 13 , Hand: Höger vänster , Knogstoppningsmaterial: Nylon , Liner Material: polyester , Palm Material: Nylon / Nitril , Punkteringsbeständig: Ja , Symaterial: polyester , Tumstil: Vinge
Belagda handskar, ANSI Abrasion Level 4, Grov Nitril
Condor naturgummilatexbelagda handskar ger säkert grepp på hala ytor och ger nötnings- och punkteringsmotstånd. De är idealiska för konstruktion, tillverkning, fordon och laboratorieapplikationer.
Funktioner
- Condor naturgummilatexbelagda handskar har en unik dubbeldoppad nitrilbeläggning för exceptionell hållbarhet och motståndskraft mot nötning.
- Dessa handskar kommer med en imponerande EN 388-klassificering på 4121X, vilket visar deras höga prestanda i skärmotstånd och rivskydd.
- De har en sömlös stickad konstruktion, minimerar irritation och ger en bekväm, åtsittande passform.
- Dessa handskar erbjuder en icke-generisk 15-gauge tjocklek, vilket skapar en balans mellan skydd och skicklighet för precisionsuppgifter.
- Deras grova struktur förbättrar greppet i våta eller oljiga förhållanden.
- Dessa handskar har en specifik vänster- och högerhandsdesign, vilket säkerställer en ergonomisk och skräddarsydd passform för varje hand.