DAYTON 34D683 Cylinder Dolly hårda gummihjul | AC6LFX

DAYTON 34D683 Cylinder Dolly hårdgummihjul

Finns i lager
Artikel: AC6LFX Modell: 34D683

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 315 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCylindern Dolly
Basplattans mått12 x 15-1 / 2 "
Cylinderkapacitet1
FinishPulverlack
Hantera typDubbelhandtag
Höjd51 5 / 16 "
Lastkapacitet500 lb.
MaterialStål
Max. Tank Dia. Acetylen11-1 / 2 "
Max. Tank Dia. Syre11-1 / 2 "
Övergripande djup11.5 "
Totala höjden11.5 "
Total bredd19 "
HjullagerRoller
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialGummi
HjultypHårt gummi
Hjulbredd2.5 "
Bredd19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.4
Fartygets höjd (cm)127
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • 34D683 är en föreslagen ersättning av 34D686

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 34D683 Cylinder Dolly hårdgummihjul
2 315 kr /enhet