DAYTON 35XH77 Web Sling 19 Fot 16 Inch Längd | AH6DLK

DAYTON 35XH77 Web Sling 19 Fot 16 Inch Längd

Finns i lager
Artikel: AH6DLK Modell: 35XH77

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 886 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWebbsling
Kapacitet för korgkoppling33,000 lb.
Choker Hitch Kapacitet13,200 lb.
FärgGrå
Ögonlängd16 "
Längd19ft.
Materialpolyester
Antal lager2
Sling BetygTyp 3
Sling typPlatt öga och öga
Temp. Räckvidd-40 grader till 194 grader F.
Vertikal dragkapacitet16,500 lb.
Slitstarkt skyddIngen
WebbklassningSLITSTARK
Bredd6"
GarnbeläggningIcke-farlig akryl

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.4125
Fartygets höjd (cm)16.99
Fartygets längd (cm)54.61
Fartygets bredd (cm)15.75
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddKapacitet för korgkopplingChoker Hitch KapacitetVertikal dragkapacitetWebbklassningBreddGarnbeläggningFärgPris
DAYTON 1DNJ4 Sling Web Eye and Eye 24 Feet | AA9KGC 1DNJ4-50 grader till 200 grader F.4,800 Ibs1900 lb.2400 lb.Lätta2"Icke-farlig akrylGul447SEK
DAYTON 1DNJ5 Sling Web Eye Eye L4ft 1200lb W1in | AA9KGD 1DNJ5-50 grader till 200 grader F.2,400 Ibs950 lb.1200 lb.Lätta1"Icke-farlig akrylGul202SEK
DAYTON 1DNJ6 Sling Web Eye Eye L6ft 1200lb W1in | AA9KGE 1DNJ6-50 grader till 200 grader F.2,400 Ibs950 lb.1200 lb.Lätta1"Icke-farlig akrylGul257SEK
DAYTON 1DNJ7 Sling Web Eye Eye L8ft 1200lb W1in | AA9KGF 1DNJ7-50 grader till 200 grader F.2,400 Ibs950 lb.1200 lb.Lätta1"Icke-farlig akrylGul256SEK
DAYTON 1DNJ8 Sling Web Eye Eye L10ft 2400lb W2in | AA9KGG 1DNJ8-50 grader till 200 grader F.4,800 Ibs1900 lb.2400 lb.Lätta2"Icke-farlig akrylGul321SEK
DAYTON 1DNJ9 Sling Web Eye Eye L18ft 2400lb W2in | AA9KGH 1DNJ9-50 grader till 200 grader F.4,800 Ibs1900 lb.2400 lb.Lätta2"Icke-farlig akrylGul430SEK
DAYTON 1DNK4 Sling Web Eye Eye L18ft 3600lb W3in | AA9KGM 1DNK4-50 grader till 200 grader F.7,200 Ibs2900 lb.3600 lb.Lätta3"Icke-farlig akrylGul600SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 35XH77 Web Sling 19 Fot 16 Inch Längd
2 886 kr /enhet