Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1DNJ4 Sling Web Eye and Eye 24 Feet | AA9KGC

DAYTON 1DNJ4 Sling Web Eye And Eye 24 fot

Finns i lager
Artikel: AA9KGC Modell: 1DNJ4
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
456SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWebbsling
Kapacitet för korgkoppling4,800 Ibs
Choker Hitch Kapacitet1900 lb.
FärgGul
Ögonlängd10 "
Längd24ft.
Materialpolyester
Antal lager1
Sling BetygTyp 3
Sling typPlatt öga och öga
Temp. Räckvidd-50 grader till 200 grader F.
Vertikal dragkapacitet2400 lb.
Slitstarkt skyddIngen
WebbklassningLätta
Bredd2"
GarnbeläggningIcke-farlig akryl

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)32.51
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod6307909889
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddKapacitet för korgkopplingChoker Hitch KapacitetVertikal dragkapacitetWebbklassningBreddGarnbeläggningFärgPris
DAYTON 1DNJ5 Sling Web Eye Eye L4ft 1200lb W1in | AA9KGD 1DNJ5-50 grader till 200 grader F.2,400 Ibs950 lb.1200 lb.Lätta1"Icke-farlig akrylGul202SEK
DAYTON 1DNJ6 Sling Web Eye Eye L6ft 1200lb W1in | AA9KGE 1DNJ6-50 grader till 200 grader F.2,400 Ibs950 lb.1200 lb.Lätta1"Icke-farlig akrylGul257SEK
DAYTON 1DNJ7 Sling Web Eye Eye L8ft 1200lb W1in | AA9KGF 1DNJ7-50 grader till 200 grader F.2,400 Ibs950 lb.1200 lb.Lätta1"Icke-farlig akrylGul256SEK
DAYTON 1DNJ8 Sling Web Eye Eye L10ft 2400lb W2in | AA9KGG 1DNJ8-50 grader till 200 grader F.4,800 Ibs1900 lb.2400 lb.Lätta2"Icke-farlig akrylGul321SEK
DAYTON 1DNJ9 Sling Web Eye Eye L18ft 2400lb W2in | AA9KGH 1DNJ9-50 grader till 200 grader F.4,800 Ibs1900 lb.2400 lb.Lätta2"Icke-farlig akrylGul430SEK
DAYTON 1DNK4 Sling Web Eye Eye L18ft 3600lb W3in | AA9KGM 1DNK4-50 grader till 200 grader F.7,200 Ibs2900 lb.3600 lb.Lätta3"Icke-farlig akrylGul600SEK
DAYTON 1DNL7 Sling Web Eye Eye L6ft 2400lb W2in | AA9KHA 1DNL7-50 grader till 200 grader F.4,800 Ibs1900 lb.2400 lb.Lätta2"Icke-farlig akrylGul250SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1DNJ4 Sling Web Eye And Eye 24 fot
456SEK /enhet