Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 36FX30 Swing Away Safety Guard Gjutjärn Vit | AH6TWP

DAYTON 36FX30 Swing Away Säkerhetsskydd Gjutjärn Vit

Finns i lager
Artikel: AH6TWP Modell: 36FX30
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
2 565 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSwing Away säkerhetsvakt
Body MaterialGjutjärn
FärgWhite
PassarKonstruerad för användning med fräsar, fräsar / borrar, stora borrpressar
Fönstermaterialpolykarbonat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.69
Fartygets höjd (cm)21.34
Fartygets längd (cm)37.85
Fartygets bredd (cm)28.45
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Max. Chuck Dia. (In.): 4
    • Nedre spindellagerdiameter (in.): 3
    • Max. Slaglängd (in.): 7
    • Min. Slaglängd (in.): 3
    • Egenskaper: reptålig polykarbonatvisir. Skyddar operatören från kontakt med spindelborrchuckens skärbitar och flisar före, under och efter skärningsoperationen Skyddet svänger lätt ut och bort, vilket möjliggör snabba verktygsbyten

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 36FX30 Swing Away Säkerhetsskydd Gjutjärn Vit
2 565 kr /enhet