Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 36GL05 Termoelementsond Typ J 24 tum SS 19 AWG | AH6VAM

DAYTON 36GL05 termoelementsond typ J 24 tum SS 19 AWG

Finns i lager
Artikel: AH6VAM Modell: 36GL05
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
805SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermoelementprobe
ByggMetallisolerad kabel
Felprecision (%)(Över 293 C) +/- 0.4
Felprecision (grad C)+/- 1.1 Nedan 293
Isoleringmagnesium~~POS=TRUNC oxid~~POS=HEADCOMP
Material304 Stainless Steel
Max. Tryck1000
Kontakt eller anslutningstypStandardkontakt
Probe längd24 "
Mantelstorlek (in.)0.188
Temp. Gräns ​​(Deg. F)1650
Termoelementelement19 AWG
TermoelementstypJ

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Jordad / Ojordad: Jordad

Produktvarianter

ProduktModellMaterialProbe längdPris
DAYTON 36GK68 Termoelementprobe typ J 12 tum längd 22 AWG | AH6UYY 36GK68304 Stainless Steel12 "405SEK
DAYTON 36GK69 Termoelementprobe typ J 18 tum längd 22 AWG | AH6UYZ 36GK69304 Stainless Steel18 "455SEK
DAYTON 36GK70 termoelementprobe typ J 24 tum SS 22 AWG | AH6UZA 36GK70304 Stainless Steel24 "505SEK
DAYTON 36GK71 Termoelementprobe K 12 tums Inconel 22 AWG | AH6UZB 36GK71Inconel 60012 "423SEK
DAYTON 36GK72 termoelementprobe typ K 18 tum längd Inconel | AH6UZC 36GK72Inconel 60018 "535SEK
DAYTON 36GK73 Termoelement Probe typ K 24 tum längd Inconel | AH6UZD 36GK73Inconel 60024 "561SEK
DAYTON 36GK74 Termoelementprobe typ J 12 tum SS 22 AWG | AH6UZE 36GK74304 Stainless Steel12 "468SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 36GL05 termoelementsond typ J 24 tum SS 19 AWG
805SEK /enhet