DAYTON 39FV54 Avgasventilator 18-1/4 tum Höjd 60 Hz | AH9BNT

DAYTON 39FV54 avgasventilator 18-1/4 tum Höjd 60 Hz

Finns i lager
Artikel: AH9BNT Modell: 39FV54

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 044 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven axiell avgasventilator
Bashöjd1.75 "
Baslängd22 "
Bas topp till hölje (in.)6-1 / 4 "
Basbredd22 "
CFM @ 0.000-in. SP765/1014/1534
CFM @ 0.125-in. SP321/803/1413
CFM @ 0.250-in. SP- / 376/1263
CFM @ 0.375-in. SP- / 144/996
CFM @ 0.500-in. SP- / - / 647
CFM @ 0.625-in. SP- / - / 511
CFM @ 0.750-in. SP- / - / 354
Dimension A22 "
Dimension B28.625 "
Dimension C16.5 "
Dimension D6.25 "
Husets materialSpunnet aluminium
Hz60
Max. BHP0.02/0.05/0.17
Max. Inloppstemp.120 grader F
Motor HP1/4
MonteringsplatsTak eller vägg
Övergripande Dia.28.625 "
Totala höjden18.25 "
Fas1
Propeller Dia.12 "
PropellermaterialAluminium
Rekommenderad spjällstorlek (in.)15 "x 15"
KräverTaksten för ny installation
RPM860/1140/1725
Axeldia. Propellerände (in.)1 / 2 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.5.1/3.1/8.5
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.- / 5.2/8.6
Varvtalsreglering43Y140
HastighetsstyrbarJa
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.45
Fartygets höjd (cm)58.17
Fartygets längd (cm)83.06
Fartygets bredd (cm)83.06
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-in. SPBashöjdBaslängdCFM @ 0.625-in. SPCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPPris
DAYTON 4YC48 Avgasventil 16 In | AE2LLZ 4YC486821 3 / 4 "26 "-----17 016 kr
DAYTON 4YC49 Avgasventil 16 In | AE2LMA 4YC4923391 3 / 4 "26 "211216861398125793417 596 kr
DAYTON 4YC50 Avgasventil 18 In | AE2LMB 4YC5012761 3 / 4 "30 "881499---21 823 kr
DAYTON 4YC51 Avgasventil 18 In | AE2LMC 4YC5136601 3 / 4 "30 "3357293525792327180923 406 kr
DAYTON 4YC52 Avgasventil 20 In | AE2LMD 4YC5219251 3 / 4 "34 "1313----27 210 kr
DAYTON 4YC53 Avgasventil 20 In | AE2LME 4YC5350071 3 / 4 "34 "4650424635923295-29 618 kr
DAYTON 4YC54 Avgasventil 24 In | AE2LMF 4YC5432791 3 / 4 "34 "2700225218911583-30 808 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 39FV54 avgasventilator 18-1/4 tum Höjd 60 Hz
18 044 kr /enhet