DAYTON 3ABZ6 Pump Brons 3/4 Hp 115 / 230v 14.0 / 7.0 Amp | AC8GZK

DAYTON 3ABZ6 pump brons 3/4 hk 115/230v 14.0/7.0 ampere

Finns i lager
Artikel: AC8GZK Modell: 3ABZ6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 995 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPump
Amps14.0/7.0
GPM för vatten @ 10 ft. av Head20.6
GPM för vatten @ 20 ft. av Head19.5
GPM för vatten @ 30 ft. av Head17.8
GPM för vatten @ 40 ft. av Head16.5
GPM för vatten @ 60 ft. av Head11.0
Höjd12 "
Husets materialBronze
HP3/4
PumphjulsmaterialNitril
Inlopp / utlopp1 NPT
Längd13 19 / 64 "
Max. Huvud80 Ft.
Max. Tryck34.6 PSI
Max. SSU @ 1725 varv / min5000
Max. Viskositet5000 XNUMX SSU
motortypODP
Prime i fötter10 fot och 15 fot med fotventil och pumpar översvämmade
RPM1725
SealNitrilläpp
SjälvsugandeJa
AxelmaterialRostfritt stål
Suglyft10 Ft.
Temp. Räckvidd0-180 F
TypFlexibelt pumphjul
Spänning115/230
Bredd6 45 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.5
Fartygets höjd (cm)39.37
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod8413600090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • NEMA Motorram (56YZ)
    • Egenskaper: Pumpning med positiv förskjutning utan kontakt mellan metall och metall.

Produktvarianter

ProduktModellMax. HuvudGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 20 ft. av HeadMax. TryckSuglyftTemp. RäckviddGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadPris
DAYTON 3ACC1 Pump Brons 3/4 Hp 115 / 230v 14.0 / 7.0 Amp | AC8HBE 3ACC186 ft.23.022.037.2 PSI20-22 våt50-180 F20.719.514 224 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3ABZ6 pump brons 3/4 hk 115/230v 14.0/7.0 ampere
21 995 kr /enhet