DAYTON Pumpar, mässing, 3/4 hk, 115 / 230VAC


Filter
Förstärkare: 14.0/7.0 , Husmaterial: Bronze , HP: 3/4 , Impeller Material: Nitril , Max. Viskositet: 5000 XNUMX SSU , Motortyp: ODP , RPM: 1725 , Täta: Nitrilläpp , Skaftmaterial: Rostfritt stål , Typ: Flexibelt pumphjul , Spänning: 115/230 , Bredd: 6 45 / 64 "
StilModellMax. HuvudGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 20 ft. av HeadMax. TryckSuglyftTemp. RäckviddGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadPris (ex moms)
A
3ABZ6
80 Ft.20.619.534.6 PSI10 Ft.0-180 F17.816.521 995 SEK
B
3ACC1
86 ft.23.022.037.2 PSI20-22 våt50-180 F20.719.514 224 SEK

Pumpar, mässing, 3/4 hk, 115 / 230VAC

Dayton-pumpar används för att pumpa icke-slipande vätskor, idealiska för användning i kommersiella, industriella och jordbruksapplikationer, såsom vätskeöverföring, sprutning, trädgårdstillförsel, filter och vattendräneringssystem. Dessa pumpar har NEMA-klassade ramar för säker inneslutning och har ett nitrilhjul för att ge positiv deplacement. Den rostfria axeln roterar pumphjulet i sin tur. Dessa pumpar har också ett bärhandtag för förbättrad bärbarhet. Välj från ett brett utbud av dessa pumpar, tillgängliga i maxtryck på 34.6 och 37.2 PSI på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?