DAYTON 3AXF2 Fläktdiameter 29 5/8 tum mindre drivkil | AC8KGW

DAYTON 3AXF2 Blåshjulsdiameter 29 5/8 tum Mindre drivpkg

Finns i lager
Artikel: AC8KGW Modell: 3AXF2

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

107 221 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Bearing TypeBoll
Urladdningshöjd (in.)17
Urladdningsbredd (in.)13.75
HusfinishGråbakad polyesterepoxi
Bostadshöjd46.125 "
Husets längd44.437 "
Husets materialStål
Husets bredd13.75 "
Inlopp Dia.17-1 / 4 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Fläktvarvtal1933
Max. Inloppstemp.250 grader F.
Motor HP20 till 30
RotationCW
Axel Dia.1-15 / 16 "
TypMindre körpaket
Hjuldiameter29 5 / 8 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd10 15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 360
Fartygets höjd (cm)144.78
Fartygets längd (cm)127
Fartygets bredd (cm)119.38
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPUrladdningshöjd (in.)Urladdningsbredd (in.)Axel Dia.HjuldiameterHjulbreddBostadshöjdHusets längdPris
DAYTON 3AXF3 fläktdiameter 33 tum mindre drivkil | AC8KGX 3AXF325 tp 401915.3752-3 / 16 "33 "12 5 / 16 "51.25 "49 1 / 16 "88 524 kr
DAYTON 3AXF4 Fläktdiameter 36 1/2 tum Mindre drivpkg | AC8KGY 3AXF425 till 4021172-7 / 16 "36 1 / 2 "13.5 "56.875 "54 "140 147 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3AXF2 Blåshjulsdiameter 29 5/8 tum Mindre drivpkg
107 221 kr /enhet