DAYTON 3AXF3 fläktdiameter 33 tum mindre drivkil | AC8KGX

DAYTON 3AXF3 Blåshjulsdiameter 33 tum Mindre drivpkg

Finns i lager
Artikel: AC8KGX Modell: 3AXF3

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

88 524 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Bearing TypeBoll
Urladdningshöjd (in.)19
Urladdningsbredd (in.)15.375
HusfinishGråbakad polyesterepoxi
Bostadshöjd51.25 "
Husets längd49 1 / 16 "
Husets materialStål
Husets bredd15.375 "
Inlopp Dia.19-1 / 4 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Fläktvarvtal1736
Max. Inloppstemp.250 grader F.
Motor HP25 tp 40
RotationCW
Axel Dia.2-3 / 16 "
TypMindre körpaket
Hjuldiameter33 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd12 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 423
Fartygets höjd (cm)154.94
Fartygets längd (cm)142.24
Fartygets bredd (cm)127.64
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPUrladdningshöjd (in.)Urladdningsbredd (in.)Axel Dia.HjuldiameterHjulbreddBostadshöjdHusets längdPris
DAYTON 3AXF2 Fläktdiameter 29 5/8 tum mindre drivkil | AC8KGW 3AXF220 till 301713.751-15 / 16 "29 5 / 8 "10 15 / 16 "46.125 "44.437 "107 221 kr
DAYTON 3AXF4 Fläktdiameter 36 1/2 tum Mindre drivpkg | AC8KGY 3AXF425 till 4021172-7 / 16 "36 1 / 2 "13.5 "56.875 "54 "140 147 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3AXF3 Blåshjulsdiameter 33 tum Mindre drivpkg
88 524 kr /enhet