DAYTON 3AZH7 Takmonterad fast ej ventilerad Od 27 In | AC8KUJ

DAYTON 3AZH7 Takkant Fast Nonvented Od 27 In

Finns i lager
Artikel: AC8KUJ Modell: 3AZH7

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 053 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrottoarkant
Bygg18 Galvaniserat stål
Trottoarkanthöjd (in.)12
Curb Square ID (in.)24
Curb Square OD (in.)27
Spjällstorlek (in.)21-1/2 x 21-1/2
Blinkande fläns (in.)1-1/2
Monteringsflänsyta W (in.)2
TypFast, ej ventilerad
Använd w / Dayton ventilatorerHar en 28 1/2 "fyrkantig bas

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.45
Fartygets höjd (cm)33.53
Fartygets längd (cm)85.09
Fartygets bredd (cm)85.09
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
DAYTON 3AZH8 Takmonterad fast ej ventilerad Od 33 In | AC8KUK 3AZH8Fast, ej ventilerad4 525 kr
DAYTON 3AZH9 Takmonterad fast icke ventilerad Od 34 1/2 tum | AC8KUL 3AZH9Fast, ej ventilerad5 332 kr
DAYTON 3AZJ1 Takmonterad fast ej ventilerad Od 37 1/2 tum | AC8KUM 3AZJ1Fast, ej ventilerad5 391 kr
DAYTON 3AZJ2 Takmonterad fast ej ventilerad Od 39 In | AC8KUN 3AZJ2Fast, ej ventilerad5 558 kr
DAYTON 3AZJ3 Takmonterad fast ej ventilerad Od 43 1/2 tum | AC8KUP 3AZJ3Fast, ej ventilerad6 074 kr
DAYTON 3AZJ4 Takmonterad fast icke ventilerad Od 45 In | AC8KUQ 3AZJ4Fast, ej ventilerad6 074 kr
DAYTON 3AZJ5 Takmonterad fast ej ventilerad Od 49 In | AC8KUR 3AZJ5Fast, ej ventilerad6 808 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3AZH7 Takkant Fast Nonvented Od 27 In
4 053 kr /enhet