DAYTON 3C108 Fläktkanal 22 5/8 In | AC8LJT

DAYTON 3C108 Blåskanal 22 5/8 tum

Finns i lager
Artikel: AC8LJT Modell: 3C108

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 508 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Bearing TypeBoll
Urladdningshöjd (in.)13
Urladdningsbredd (in.)10.5
HusfinishGråbakad polyesterepoxi
Bostadshöjd35.125 "
Husets längd33.437 "
Husets materialStål
Husets bredd10.5 "
Inlopp Dia.13-1 / 4 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.250 grader F.
Motor HP10 till 20
RotationCW
Axel Dia.1-11 / 16 "
TypMindre körpaket
Hjuldiameter22 5 / 8 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd8 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 184.5
Fartygets höjd (cm)116.84
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)111.76
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAxel Dia.Urladdningshöjd (in.)Urladdningsbredd (in.)HjuldiameterHjulbreddBostadshöjdHusets längdHusets breddPris
DAYTON 3C106 Fläktkanal 15 5/8 In | AC8LJQ 3C1061-3 / 16 "97.515 5 / 8 "5.875 "24.375 "23.875 "7.5 "23 968 kr
DAYTON 3C107 Fläktkanal 19 1/8 tum | AC8LJR 3C1071-7 / 16 "119-1/1619 1 / 8 "7"29.75 "28.625 "9 1 / 16 "31 055 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3C108 Blåskanal 22 5/8 tum
32 508 kr /enhet