DAYTON 3C111 Fläkt | AC8LJW

DAYTON 3C111 Fläkt

Artikel: AC8LJW Modell: 3C111
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

172 897 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Bearing TypeBoll
Fläktvarvtal700 / 800 / 885 / 1010
Djup60-7 / 8 "
Höjd72.125 "
HusfinishGråbakad polyesterepoxi
Husets materialStål
Inlopp Dia.39 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.250 grader F.
Motor HP5 till 15
Utloppshöjd39.25 "
Utloppsbredd28.5 "
RotationCW
Axel Dia.1-15 / 16 "
TypBakåt lutande remdrivning mindre drivpaket
Hjuldiameter36 1 / 2 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd13 1 / 16 "
Bredd62.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 438.75
Fartygets höjd (cm)199.39
Fartygets längd (cm)156.21
Fartygets bredd (cm)158.75
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAxel Dia.FläktvarvtalDjupHjuldiameterHjulbreddBreddHöjdInlopp Dia.Pris
DAYTON 3C048 Fläkt | AC8LJL 3C0481-3 / 16 "1130/1240/1425/1690/186542-15 / 16 "20 "10.031 "34.5 "40.25 "21-1 / 2 "48 119 kr
DAYTON 3C049 Fläkt | AC8LJM 3C0491-7 / 16 "870/870/995/1180/1350/148547-3 / 8 "24 1 / 2 "12 "42.875 "47.875 "26-3 / 8 "73 930 kr
DAYTON 3C073 Fläkt | AC8LJN 3C0731"1430/1575/1800/1980/226535-3 / 8 "15 "7 11 / 16 "26.5 "30.25 "16-1 / 8 "31 515 kr
DAYTON 3C074 Fläkt | AC8LJP 3C0741-3 / 16 "1160/1325/1460/1670/198041-1 / 4 "18 1 / 4 "8 15 / 16 "31.75 "36.875 "19-5 / 8 "37 643 kr
DAYTON 3C110 Fläkt | AC8LJV 3C1101-11 / 16 "820 / 975 / 1115 / 122552-7 / 16 "30 "10.75 "51.75 "58.38 "32-1 / 4 "111 291 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3C111 Fläkt
172 897 kr /enhet