DAYTON 3C380 Bladfläkt 30 In | AC8LKT

DAYTON 3C380 bladfläkt 30 tum

Finns i lager
Artikel: AC8LKT Modell: 3C380

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 054 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPropeller
Bladhöjd5 In.
blad~~POS=TRUNCAluminium
Bladbredd11.875 "
Bore Dia.5 / 8 "
CFM @ 0.000-in. SP7657
CFM @ 0.125-in. SP6918
CFM @ 0.250-in. SP6200
kilspår3/16 Bx 3/32 H
Max. Varvtal1140
Antal Blades3
Tonhöjd24 grader
Propeller Dia.30 "
AnmärkningarVisa katalogsidan för bättre urvalskriterier
Nödvändigt HP @ högre varvtal3/4
RotationCW inför utsläpp
RPM hög1075
TypByte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.53
Fartygets höjd (cm)67.56
Fartygets längd (cm)71.63
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-in. SPblad~~POS=TRUNCBladbreddFärgPassar märkekilspårMax. VarvtalAntal BladesPris
DAYTON 50M234 Ersättningspropeller | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---14 028 kr
DAYTON 2C362 Bladfläkt 18 tum diameter | AB9CXV 2C362-Aluminium9.187 "---172531 091 kr
DAYTON 2C683 Bladfläkt 12 tum | AB9CZM 2C683-Aluminium5 9 / 16 "---17253820SEK
DAYTON 2C842 Bladfläkt 12 tum | AB9DAF 2C842-Aluminium5 9 / 16 "---17253812SEK
DAYTON 2C855 Bladfläkt 12 In | AB9DAG 2C855-Aluminium5 9 / 16 "---17253844SEK
DAYTON 2MXX7 Propellerdiameter 14 tums borrdiameter 1/2 tum | AC2URF 2MXX7-Aluminium3.5 "---15505318SEK
DAYTON 2MXX8 Propellerdiameter 10 tums borrdiameter 1/4 tum | AC2URG 2MXX8-Aluminium1.625 "---15505207SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3C380 bladfläkt 30 tum
2 054 kr /enhet