DAYTON 2C362 Bladfläkt 18 tum diameter | AB9CXV

DAYTON 2C362 Bladfläkt 18 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB9CXV Modell: 2C362

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 091 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPropeller
Bladhöjd4-1 / 16 tum.
blad~~POS=TRUNCAluminium
Bladbredd9.187 "
Bore Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000-in. SP3408/2252
CFM @ 0.125-in. SP3180/1868
CFM @ 0.250-in. SP2916/1522
Max. Varvtal1725
Antal Blades3
Tonhöjd26 grader
Propeller Dia.18 "
AnmärkningarVisa katalogsidan för bättre urvalskriterier
Nödvändigt HP @ högre varvtal1/3
Nödvändigt HP @ lägre varvtal1/11
RotationCW inför utsläpp
RPM hög1725
RPM låg1140
TypByte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)45.47
Fartygets längd (cm)45.47
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-in. SPblad~~POS=TRUNCBladbreddFärgPassar märkekilspårMax. VarvtalAntal BladesPris
DAYTON 50M234 Ersättningspropeller | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---14 028 kr
DAYTON 2C683 Bladfläkt 12 tum | AB9CZM 2C683-Aluminium5 9 / 16 "---17253820SEK
DAYTON 2C842 Bladfläkt 12 tum | AB9DAF 2C842-Aluminium5 9 / 16 "---17253812SEK
DAYTON 2C855 Bladfläkt 12 In | AB9DAG 2C855-Aluminium5 9 / 16 "---17253844SEK
DAYTON 2MXX7 Propellerdiameter 14 tums borrdiameter 1/2 tum | AC2URF 2MXX7-Aluminium3.5 "---15505318SEK
DAYTON 2MXX8 Propellerdiameter 10 tums borrdiameter 1/4 tum | AC2URG 2MXX8-Aluminium1.625 "---15505207SEK
DAYTON 2MXX9 Propellerdiameter 12 tums borrdiameter 5/16 tum | AC2URH 2MXX9-Aluminium2.125 "---15505286SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2C362 Bladfläkt 18 tums diameter
1 091 kr /enhet