Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2C683 Bladfläkt 12 tum | AB9CZM

DAYTON 2C683 bladfläkt 12 tum

Finns i lager
Artikel: AB9CZM Modell: 2C683
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
820SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPropeller
Bladhöjd2-29 / 32 tum.
blad~~POS=TRUNCAluminium
Bladbredd5 9 / 16 "
Bore Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000-in. SP1087/737
CFM @ 0.125-in. SP945/536
CFM @ 0.250-in. SP809/325
Max. Varvtal1725
Antal Blades3
Tonhöjd33 grader
Propeller Dia.12 "
AnmärkningarVisa katalogsidan för bättre urvalskriterier
Nödvändigt HP @ högre varvtal1/20
Nödvändigt HP @ lägre varvtal1/60
RotationCW inför utsläpp
RPM hög1550
RPM låg1050
TypByte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)29.97
Fartygets längd (cm)30.73
Fartygets bredd (cm)19.56
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-in. SPblad~~POS=TRUNCBladbreddFärgPassar märkekilspårMax. VarvtalAntal BladesPris
DAYTON 50M234 Ersättningspropeller | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---14 028 kr
DAYTON 2C362 Bladfläkt 18 tum diameter | AB9CXV 2C362-Aluminium9.187 "---172531 091 kr
DAYTON 2C842 Bladfläkt 12 tum | AB9DAF 2C842-Aluminium5 9 / 16 "---17253812SEK
DAYTON 2C855 Bladfläkt 12 In | AB9DAG 2C855-Aluminium5 9 / 16 "---17253844SEK
DAYTON 2MXX7 Propellerdiameter 14 tums borrdiameter 1/2 tum | AC2URF 2MXX7-Aluminium3.5 "---15505318SEK
DAYTON 2MXX8 Propellerdiameter 10 tums borrdiameter 1/4 tum | AC2URG 2MXX8-Aluminium1.625 "---15505207SEK
DAYTON 2MXX9 Propellerdiameter 12 tums borrdiameter 5/16 tum | AC2URH 2MXX9-Aluminium2.125 "---15505286SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2C683 bladfläkt 12 tum
820SEK /enhet