DAYTON 3DUF7 värmeaggregat värmare 18 tum H 450 Cfm | AC8UBK

DAYTON 3DUF7 Hydronisk enhetsvärmare 18 tum H 450 Cfm

Finns i lager
Artikel: AC8UBK Modell: 3DUF7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 761 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydronisk aggregatvärmare
Luftflöde450 cfm
LuftflödesriktningHorisontell
Amps0.8
SpoltypSidhuvud
Djup9"
Värmare TypVatten / ånga
Höjd18 "
Hz60
Inlopp / utlopp NPT1-1 / 4 "
Max. Drift PSI150
Max. Driftstemperatur355 grader F
MotorhöljeHelt bifogad
Motor HP16W
Monteringshöjd8 ft.
Utgång @ 2 PSI Steam24,000 XNUMX BtuH
Effekt @ 200 F Vatten17,400 XNUMX BtuH
Fas1
Spänning115
Bredd14.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.725
Fartygets höjd (cm)52.32
Fartygets längd (cm)52.83
Fartygets bredd (cm)35.31
HS-kod8516290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fläktskyddstyp (OSHA)

Produktvarianter

ProduktModellBreddLuftflödeAmpsDjupHöjdMax. Drift PSIMotorhöljeMotor HPPris
DAYTON 1EBC1 Hydronic Unit Heater 28 tum Bredd 3500 Cfm | AA9NLY 1EBC128 "3500 cfm4.514 "30.25 "150öppen ram1/345 692 kr
DAYTON 1EBC2 Hydronic Unit Heater 28 tum Bredd 4200 Cfm | AA9NLZ 1EBC228 "4200 cfm5.418 "30.25 "150öppen ram1/251 686 kr
DAYTON 1EBC3 värmeelement värmare 19 tum D 5000 Cfm | AA9NMA 1EBC333.5 "5000 cfm5.419 "37.75 "150öppen ram1/258 398 kr
DAYTON 1EBC4 värmeaggregat 20 tums D 5500 Cfm | AA9NMB 1EBC433.5 "5500 cfm9.0020 "37.75 "150öppen ram1/262 730 kr
DAYTON 4NHG4 Hydronaggregat 28 tum Bredd 14 tum D | AD8XRY 4NHG428 "3500 cfm4.514 "30.25 "150öppen ram1/343 338 kr
DAYTON 4NHG5 värmeaggregat 28 tum bredd 18 tum D | AD8XRZ 4NHG528 "4200 cfm5.418 "30.25 "150öppen ram1/247 740 kr
DAYTON 4NHG6 värmeaggregat 5000 Cfm 19 tum D | AD8XTA 4NHG633.5 "5000 cfm5.419 "37.75 "150öppen ram1/254 863 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3DUF7 Hydronisk enhetsvärmare 18 tum H 450 Cfm
12 761 kr /enhet