DAYTON 3EAU1 Hela huset fläkt 24 tum direkt Dr 120 V | AC8VHQ

DAYTON 3EAU1 Hela husets fläkt 24 tum Direct Dr 120 V

Finns i lager
Artikel: AC8VHQ Modell: 3EAU1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 478 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHela huset fläkt
Amps2.0/1.5
Bearing TypeSleeve
CFM hög4700
CFM låg3500
Rapportering800 kvadrat-ft.
Djup30 "
Fläkt RPM840/625
Höjd9"
Husets materialGalvaniserat stål
HP1/4
Hz60
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsTak
Antal Blades3
Fas1
NätsladdslängdTrådbunden
Propeller Dia.24 "
PropellermaterialStål
KräverTaklucka
Fart2
TypDirektdrift
Spänning115
Watt220/170
Bredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.6
Fartygets höjd (cm)90.17
Fartygets längd (cm)88.9
Fartygets bredd (cm)43.69
HS-kod8414519060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Taklucka (3C510, 4C224)

Produktvarianter

ProduktModellAntal BladesAmpsBearing TypeTypWattCFM högFläkt RPMHöjdPris
DAYTON 2EAX5 Helhusfläkt 24 tum 115 Volt | AB9NFP 2EAX546.7/4.6BollBältesdrift335/2105600560/37015 "9 396 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3EAU1 Hela husets fläkt 24 tum Direct Dr 120 V
8 478 kr /enhet