DAYTON 2EAX5 Helhusfläkt 24 tum 115 Volt | AB9NFP

DAYTON 2EAX5 Hela husets fläkt 24 tum 115 volt

Finns i lager
Artikel: AB9NFP Modell: 2EAX5

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 396 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHela huset fläkt
Amps6.7/4.6
Bearing TypeBoll
CFM hög5600
CFM låg3700
Rapportering800 kvadrat-ft.
Djup30 "
Fläkt RPM560/370
Höjd15 "
Husets materialGalvaniserat stål
HP1/3
Hz60
motortypDelad fas
MonteringsplatsTak
Antal Blades4
Fas1
NätsladdslängdTrådbunden
Propeller Dia.24 "
PropellermaterialStål
KräverTaklucka
Fart2
TypBältesdrift
Spänning115
Watt335/210
Bredd30 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.9
Fartygets höjd (cm)90.68
Fartygets längd (cm)88.9
Fartygets bredd (cm)43.94
HS-kod8414519060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dayton 2EAX5 helhusfläkt har en bladdiameter på 24 tum. Den är monterad i taket för att dra ut varm och fuktig luft och leverera kall luft för att ventilera utrymmen.

Funktioner:

  • Dayton 2EAX5 helhusfläkt är utrustad med en remdriven motor som erbjuder stor flexibilitet vad gäller hastigheter (upp till 560 rpm) då motorn inte är direkt i kontakt med fläktens rörliga delar.
  • Den har galvaniserad stålkonstruktion med 4 djupvingade, stålbladiga propellrar för maximal luftrörelse.
  • Denna enhet har en packning mellan anslutningslådan och Venturi för att minimera buller.
  • Den levereras med ett automatiskt bältesspänningssystem för att ta bort manuella bältesjusteringsfunktioner.
  • Det gummimonterade, tätade fläktaxellagret minimerar friktionen mellan rörliga och roterande delar för smidig drift.

Kompatibla tillbehör:

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka verktyg krävs för att installera denna fläkt?

A.

  • Hammer
  • Brukskniv eller arksåg
  • Kraft eller handsåg
  • blyertspenna
  • Inramning kvadrat
  • Rak kant
  • Måttband
  • Skruvmejsel
  • Skyddsglasögon
  • El- eller handborr

F. Var ska denna fläkt placeras?

A. Fläkten bör installeras nära den centrala delen av rummet (helst i hallen eller korridoren) så att luft kan dras genom hela området.

F. Vilka är punkterna att tänka på innan du använder den här fläkten?

A.

  • Öppna minst ett fönster eller en dörr så att fläkten kan suga in utomhusluft.
  • Under underhåll, se till att den elektriska servicen till fläkten är låst i OFF-läget.
  • Rotera inte fläkten genom att dra i kilremmen eftersom det kan resultera i att fingrarna fastnar mellan kilremmen och remskivan.
  • Innan du aktiverar fläkten, se till att det inte finns några hinder i vägen för propellerdriften.
  • Använd inte denna fläkt förrän slutaren är installerad.

Produktvarianter

ProduktModellAntal BladesAmpsBearing TypeTypWattCFM högFläkt RPMHöjdPris
DAYTON 3EAU1 Hela huset fläkt 24 tum direkt Dr 120 V | AC8VHQ 3EA132.0/1.5SleeveDirektdrift220/1704700840/6259"8 478 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2EAX5 Hela husets fläkt 24 tum 115 volt
9 396 kr /enhet