DAYTON 3EAU2 Hela huset fläkt 30 tums direkt Dr 120 V | AC8VHR

DAYTON 3EAU2 Hela husets fläkt 30 tum Direct Dr 120 V

Finns i lager
Artikel: AC8VHR Modell: 3EAU2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 953 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHela huset fläkt
Amps2.3/1.6
Bearing TypeSleeve
CFM hög6000
CFM låg4500
Rapportering1000 kvadrat-ft.
Djup34 "
Fläkt RPM795/610
Höjd9"
Husets materialGalvaniserat stål
HP1/4
Hz60
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsTak
Antal Blades3
Fas1
NätsladdslängdTrådbunden
Propeller Dia.30 "
PropellermaterialStål
KräverTaklucka
Fart2
TypDirektdrift
Spänning115
Watt270/190
Bredd34 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.05
Fartygets höjd (cm)100.58
Fartygets längd (cm)100.33
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8414519060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Taklucka (3C511, 4C225)

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialAmpsBearing TypeHPmotortypAntal BladesPropeller Dia.TypPris
DAYTON 1LXN7 Helfläkt 30 tum 115 Volt | AB2GLQ 1LXN7Pulverlackerat stål6.7/4.7Boll1/3Delad fas430 "Bältesdrift11 952 kr
DAYTON 1LXN8 Helfläkt 36 tum 115 Volt | AB2GLR 1LXN8Pulverlackerat stål8.2/6.4Boll1/2Delad fas436 "Bältesdrift12 200 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3EAU2 Hela husets fläkt 30 tum Direct Dr 120 V
8 953 kr /enhet