DAYTON 1LXN7 Helfläkt 30 tum 115 Volt | AB2GLQ

DAYTON 1LXN7 Hela husets fläkt 30 tum 115 volt

Finns i lager
Artikel: AB2GLQ Modell: 1LXN7

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 952 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHela huset fläkt
Amps6.7/4.7
Bearing TypeBoll
CFM hög5900
CFM låg3900
Rapportering1200 kvadrat-ft.
Djup34 "
Fläkt RPM455/305
Höjd15 "
HusfinishGrå
Husets materialPulverlackerat stål
HP1/3
Hz60
motortypDelad fas
MonteringsplatsTak
Antal Blades4
Fas1
NätsladdslängdTrådbunden
Propeller Dia.30 "
PropellermaterialStål
KräverTaklucka
Fart2
TypBältesdrift
Spänning115
Watt550/367
Bredd34 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.25
Fartygets höjd (cm)100.33
Fartygets längd (cm)99.06
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Taklucka (4C225 eller 3C511)

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialAmpsBearing TypeHPmotortypAntal BladesPropeller Dia.TypPris
DAYTON 1LXN8 Helfläkt 36 tum 115 Volt | AB2GLR 1LXN8Pulverlackerat stål8.2/6.4Boll1/2Delad fas436 "Bältesdrift12 200 kr
DAYTON 3EAU2 Hela huset fläkt 30 tums direkt Dr 120 V | AC8VHR 3EA2Galvaniserat stål2.3/1.6Sleeve1/4Permanent delad kondensator330 "Direktdrift8 953 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1LXN7 Hela husets fläkt 30 tum 115 volt
11 952 kr /enhet