DAYTON 1LXN8 Helfläkt 36 tum 115 Volt | AB2GLR

DAYTON 1LXN8 Hela husets fläkt 36 tum 115 volt

Finns i lager
Artikel: AB2GLR Modell: 1LXN8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 200 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHela huset fläkt
Amps8.2/6.4
Bearing TypeBoll
CFM hög10,600
CFM låg7100
Rapportering2500 kvadrat-ft.
Djup40 "
Fläkt RPM415/275
Höjd15 "
HusfinishGrå
Husets materialPulverlackerat stål
HP1/2
Hz60
motortypDelad fas
MonteringsplatsTak
Antal Blades4
Fas1
NätsladdslängdTrådbunden
Propeller Dia.36 "
PropellermaterialStål
KräverTaklucka
Fart2
TypBältesdrift
Spänning115
Watt850/567
Bredd40 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.9
Fartygets höjd (cm)114.3
Fartygets längd (cm)113.03
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Taklucka (4HA12)

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialAmpsBearing TypeHPmotortypAntal BladesPropeller Dia.TypPris
DAYTON 1LXN7 Helfläkt 30 tum 115 Volt | AB2GLQ 1LXN7Pulverlackerat stål6.7/4.7Boll1/3Delad fas430 "Bältesdrift11 952 kr
DAYTON 3EAU2 Hela huset fläkt 30 tums direkt Dr 120 V | AC8VHR 3EA2Galvaniserat stål2.3/1.6Sleeve1/4Permanent delad kondensator330 "Direktdrift8 953 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1LXN8 Hela husets fläkt 36 tum 115 volt
12 200 kr /enhet