DAYTON 3FKD8 Avgasfläkt 20 tum mindre drivpaket Med Duty | AC9CAP

DAYTON 3FKD8 Avgasfläkt 20 Inch Less Drive Package Med Duty

Finns i lager
Artikel: AC9CAP Modell: 3FKD8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 155 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Aluminium vägglucka nr.4C559
Lagerstorlek3 / 4 "
Bearing TypeFörseglat kuddeblock
Vägglucka av glasfiber nr.5C214
Flänsbredd1"
RammaterialGalvaniserat stål
Galvaniserad vägglucka nr.1C745
Höjd24 "
Intagsskydd nr.1WBU2
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup19-1 / 2 "
Motor HP1 / 4 till 3 / 4
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades5
Propeller Dia.20 "
PropellermaterialStål
Axel Dia.3 / 4 "
TypBälte för medeldrift mindre drivpaket
Venturi Clearance Dia.20-1 / 2 "
Weatherhood nr.3FKF2
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.2
Fartygets höjd (cm)59.69
Fartygets längd (cm)62.99
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPAntal BladesTypPris
DAYTON 3FKD7 Avgasfläkt 20 tum mindre drivpaket Standarddrift | AC9CAN 3FKD71 / 4 till 1 / 26Standardbelastad remdrift Mindre körpaket8 943 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3FKD8 Avgasfläkt 20 Inch Less Drive Package Med Duty
10 155 kr /enhet