Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3GTE9 Propeller 18 Inch 1/2 Bore 2840 Cfm | AC9HVT

DAYTON 3GTE9 Propeller 18 Inch 1/2 Bore 2840 Cfm

Finns i lager
Artikel: AC9HVT Modell: 3GTE9

Få det Maj 20, Måndag
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
2 215 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPropeller
blad~~POS=TRUNCGnistbeständig gjuten aluminium
Bore Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000-in. SP2840
CFM @ 0.125-in. SP2390
CFM @ 0.250-in. SP1940
CFM @ 0.375-in. SP1630
Max. Varvtal1725
Antal Blades4
Tonhöjd19 grader
Propeller Dia.18 "
AnmärkningarVisa katalogsidan för bättre urvalskriterier
Nödvändig motor HP1/4
RotationCW inför utsläpp
TypByte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.9575
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)46.23
Fartygets bredd (cm)43.43
HS-kod8414901080
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Antal skruvar (2)

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-in. SPblad~~POS=TRUNCBladbreddFärgPassar märkekilspårMax. VarvtalAntal BladesPris
DAYTON 50M234 Ersättningspropeller | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---14 028 kr
DAYTON 2C362 Bladfläkt 18 tum diameter | AB9CXV 2C362-Aluminium9.187 "---172531 091 kr
DAYTON 2C683 Bladfläkt 12 tum | AB9CZM 2C683-Aluminium5 9 / 16 "---17253820SEK
DAYTON 2C842 Bladfläkt 12 tum | AB9DAF 2C842-Aluminium5 9 / 16 "---17253812SEK
DAYTON 2C855 Bladfläkt 12 In | AB9DAG 2C855-Aluminium5 9 / 16 "---17253844SEK
DAYTON 2MXX7 Propellerdiameter 14 tums borrdiameter 1/2 tum | AC2URF 2MXX7-Aluminium3.5 "---15505318SEK
DAYTON 2MXX8 Propellerdiameter 10 tums borrdiameter 1/4 tum | AC2URG 2MXX8-Aluminium1.625 "---15505207SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3GTE9 Propeller 18 Inch 1/2 Bore 2840 Cfm
2 215 kr /enhet