Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3GWP9 kilrem C118 | AC9JRF

DAYTON 3GWP9 kilrem C118

Finns i lager
Artikel: AC9JRF Modell: 3GWP9
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
850SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilrem
BälttypC
ByggWrapped
BranschnummerC118
MaterialNaturlig / syntetisk gummiblandning
Antal revben1
Utanför längd122 "
Temp. Räckvidd-22 grader till 194 grader F.
Tjocklek17 / 32 "
Toppbredd7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod4010391000
URSPRUNGSLANDID

Produktvarianter

ProduktModellBranschnummerUtanför längdPris
DAYTON 13V821 Kilrem C48 | AA6EUG 13V821C4852 "393SEK
DAYTON 13V822 Kilrem C50 | AA6EUH 13V822C5054 "392SEK
DAYTON 13V823 Kilrem C54 | AA6EUJ 13V823C5458 "420SEK
DAYTON 13V824 Kilrem C56 | AA6EUK 13V824C5660 "321SEK
DAYTON 13V825 Kilrem C57 | AA6EUL 13V825C5761 "470SEK
DAYTON 13V826 Kilrem C58 | AA6EUM 13V826C5862 "376SEK
DAYTON 13V827 Kilrem C59 | AA6EUN 13V827C5963 "332SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3GWP9 kilrem C118
850SEK /enhet