Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3GXD2 kilrem Cogged Cx123 | AC9JVF

DAYTON 3GXD2 kilrem Cogged Cx123

Finns i lager
Artikel: AC9JVF Modell: 3GXD2
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
1 084 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilrem
BälttypCX
ByggKäppat
BranschnummerCX123
MaterialKloropren gummiblandning
Antal revben1
Utanför längd127 "
Temp. Räckvidd-22 grader till 194 grader F.
Tjocklek17 / 32 "
Toppbredd7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9855
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)37.47
Fartygets bredd (cm)37.47
HS-kod4010391000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellByggBranschnummerMaterialUtanför längdPris
DAYTON 13W533 Kilrem Cogged Cx55 | AA6FPH 13W533WrappedCX55Naturlig / syntetisk gummiblandning59 "670SEK
DAYTON 13W534 Kilrem Cogged Cx70 | AA6FPJ 13W534WrappedCX70Naturlig / syntetisk gummiblandning74 "772SEK
DAYTON 3GXC9 Kilrem Cogged Cx111 | AC9JVD 3GXC9KäppatCX111Kloropren gummiblandning115 "1 525 kr
DAYTON 3GXD1 Kilrem Cogged Cx115 | AC9JVE 3GXD1KäppatCX115Kloropren gummiblandning119 "1 238 kr
DAYTON 3GXD3 Kilrem Cogged Cx133 | AC9JVG 3GXD3KäppatCX133Kloropren gummiblandning137 "1 163 kr
DAYTON 3GXD5 kilrem Cogged Cx190 | AC9JVJ 3GXD5KäppatCX190Kloropren gummiblandning194 "1 767 kr
DAYTON 3GXD6 kilrem Cogged Cx225 | AC9JVK 3GXD6KäppatCX225Kloropren gummiblandning227 "2 138 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3GXD2 kilrem Cogged Cx123
1 084 kr /enhet