DAYTON 3P654 Pumpskräp 13 hk | AD2FZA

DAYTON 3P654 Pump Trash 13 Hk

Finns i lager
Artikel: AD2FZA Modell: 3P654

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

52 342 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotordriven centrifugalpump
HöljesadapterAluminium
backventilbra
FärgGul / svart
MotormärkeHonda GX390 OHV
Motorstorlek389cc
Motor / MotortypGas
GPM för vatten @ 10 ft. av Head530
GPM för vatten @ 100 ft. av Head115
GPM för vatten @ 20 ft. av Head505
GPM för vatten @ 30 ft. av Head520
GPM för vatten @ 40 ft. av Head440
GPM för vatten @ 50 ft. av Head365
GPM för vatten @ 60 ft. av Head325
GPM för vatten @ 70 ft. av Head260
GPM för vatten @ 80 ft. av Head240
GPM för vatten @ 90 ft. av Head120
Höjd31.5 "
HP13
PumphjulGjutjärn
Pumphjulstyptrash
Längd44.5 "
Lastkapacitet2000 lb.
MaterialAluminium
Max. Huvud102 Ft.
Max. Tryck51 PSI
Max. Suglyft (ft.)20
Mekanisk tätningKiselkarbid / Viton
NPT-port4 In.
Antal trummor1
RullstångsramIngen
TätningsmaterialBuna N, SiC
Kapacitet för hantering av fasta ämnen (in.)2
Spillkapacitet15 gal.
Tank kapacitet6.45 Qt.
Temp. Räckvidd40 till 180 F
TypPapperskorgen
Volute / Wear PlateGjutjärn
Bredd37.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 120.6
Fartygets höjd (cm)97.16
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)107.95
HS-kod8413702040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Antal pumphjul (1)

Produktvarianter

ProduktModellMotormärkeGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 70 ft. av HeadGPM för vatten @ 80 ft. av HeadMax. TryckPris
DAYTON 3P653 Pumptrash 13 Hk | AD2FYZ 3P653Förtrupp60052046535031352 PSI82 148 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3P654 Pump Trash 13 Hk
52 342 kr /enhet