A B Färg: Gul / svart , GPM vatten @ 10 Ft. av huvudet: 530 , GPM vatten @ 30 Ft. av huvudet: 520 , GPM vatten @ 60 Ft. av huvudet: 325 , Höjd: 31.5 " , HP: 13 , Impeller Material: Gjutjärn , Impellertyp: trash , Inlopp: 4 "NPT , Längd: 44.5 " , Lastkapacitet: 2000 lb. , Material: Aluminium , Max. Huvud: 102 Ft. , Mekanisk tätning: Kiselkarbid / Viton , Utlopp: 4 "NPT , Tätningsmaterial: Buna N, SiC , Sensortyp: Ingen , Spillkapacitet: 15 gal. , Temp. Räckvidd: 40 till 180 F , Typ: Papperskorgen , Bredd: 37.5 "
Motordrivna verktygspumpar
Dayton soppumpar är utformade för att överföra enorma mängder vatten som innehåller medelstora till stora fasta ämnen. Dessa motordrivna verktygspumpar drivs av bensin, så de kräver inget eluttag. De är försedda med en inloppsslang för att tömma ut vatten och har en rörformad ram för att säkra motorn och pumpen. Välj från en rad av dessa soppumpar, tillgängliga i 51 och 52 PSI maximala tryckvarianter.