DAYTON 3UG73 Elektrisk vägg- och takvärmare, 208/240V AC, 1-fas, 12-1/2 tum x 14 tum x 11-1/4 tum | AG6QDE

DAYTON 3UG73 Elektrisk vägg- och takvärmare, 208/240V AC, 1-fas, 12-1/2 tum x 14 tum x 11-1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AG6QDE Modell: 3UG73

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 295 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElvärmare
Luftflöde270 cfm
Förstärkare AC17.4/20.9
BtuH17065/14215/11372/8533 12800/10660/8533/6396
Djup11.25 "
Höjd12.5 "
HusfinishBakad emalj
Husets materialStål
Hz60
kW4.1/5
Fas1
Temp. Stiga60 grader F
Spänning208/240
Bredd14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.5775
Fartygets höjd (cm)37.08
Fartygets längd (cm)40.13
Fartygets bredd (cm)36.07
HS-kod8516290090

Produktinformation:

Dayton 3UG73 elvärmare är en extra värmekälla för garage, lager, butiker, fabriker, källare, verkstäder och stora utsatta ytor.

Funktioner:

  • Dayton 3UG73 elvärmare kommer med en automatisk fläkttidsfördröjningskontroll som driver fläkten en tid efter att värmaren stängts av, för maximal uppvärmning.
  • Den är utrustad med en inbyggd termostat och ett termiskt urtag för skydd mot överhettningsrisker.
  • Denna enhet är integrerad med justerbara galler för riktad värmeflödeskontroll.
  • Den har monteringsfästen för att tillåta vertikal eller horisontell flödesmontering.
  • Enheten har lackerad emaljfärg för skydd mot tuffa industriella miljöer.

Kompatibla tillbehör:

  • Dayton 23TE34 Blad / Fläktar: De används som reservdelar till märkets 3UG73 elvärmare.
  • Dayton 23TE71-motorer: Dessa enheter ersätter de ursprungliga utslitna eller skadade motorerna på 3UG73-värmare.
  • Dayton 1ZKW6-termostater: Dessa SPST-termostater levereras med en strömbrytare som slår av eller på en krets.

Standarder och godkännanden:

  • cUL
  • UL

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är det maximala luftflödet för denna värmare?

S. Denna elektriska värmare erbjuder ett maximalt luftflöde på 270 CFM.

F. Vad är spolspänningen för denna elektriska värmare?

A. Den erbjuder 240VAC kontaktorspolespänning.

F. Vilken är den maximala lufttemperaturen som dessa värmare kan hantera?

S. De kan hantera temperaturer upp till 60 grader Fahrenheit.

Produktvarianter

ProduktModellTemp. StigaLuftflödeFörstärkare ACSpänningBreddBtuHDjupHöjdPris
DAYTON 4E169 Elvärmare 5.0 / 3.3 3.7 / 2.5 Kw | AG7BPQ 4E16971 grader F210 cfm20.8 / 13.8 17.8 / 12.0240/20821 "17065/11372 12800 85338"16 "9 703 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3UG73 Elektrisk vägg- och takvärmare, 208/240V AC, 1-fas, 12-1/2 tum x 14 tum x 11-1/4 tum
7 295 kr /enhet