DAYTON 3W764 Skruvfräsmaskin | AD2XPH

DAYTON 3W764 Skruvfräsmaskin

Finns i lager
Artikel: AD2XPH Modell: 3W764

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 179 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPrecision Fräsning Vise
BasSnurra
Säng / basParallellt med 0.002 "
Käftböjning0.001 "@ 4000 lbs
Käftöppning7-1 / 2 "
Käftbredd6"
Halsdjup1-3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.75
Fartygets höjd (cm)21.34
Fartygets längd (cm)54.1
Fartygets bredd (cm)36.32
HS-kod8466208065
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3W764 Skruvfräsmaskin
10 179 kr /enhet