DAYTON 3XA79 Dc växelmotor 90 rpm 90v Tenv | AD2ZQP

DAYTON 3XA79 Dc Växelmotor 90 Rpm 90v Tenv

Finns i lager
Artikel: AD2ZQP Modell: 3XA79

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 775 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC växelmotor
LagerÖverdimensionerad boll
BorstarExternt utbytbar
KapslingTENV
FinishPulverlackerad blank svart
Fulllastförstärkare1.28
VäxelväskaGjuten aluminium
VäxelmaterialHärdad stålmask, utgångsutrustning av bronslegering
Växelförhållande20:1
VäxeltypWorm
Husets materialGjuten aluminium
Mata in HP1/8
isolering klassF
Nyckelstorlek3/16 "Kvadrat x 1"
SmörjningPermanent kraftväxellådsolja
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment49 tum .-lb.
motortypPermanent magnet DC
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten90
Överbelastad belastning175 lb.
Utbytesborstar6YHY6
Vändbar axelutgångNej
RotationReversibel
RPM-räckvidd76 till 100
TätningarLäpptyp på in- och utgående axel
AxelorienteringRätt vinkel
Termisk skyddIngen
Spänning90 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8501314000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVäxelförhållandeLagerBorstarVäxeltypHusets materialMata in HPisolering klassLängd mindre axelPris
DAYTON 1L848 Dc Växelmotor 30 Rpm 24v Tenv | AB2CJB 1L84860:1Nål med tryckboll på utgående axel, kul på motorExternt utbytbar-Gjuten aluminium1/8-10.375 "8 136 kr
DAYTON 2H588 Dc växelmotor 15 rpm 90v Tenv | AB9ZUE 2H588116:1Nål genomgående med tryckbollar på fodral, kul på motorExternt utbytbarHelical och SpurGjuten aluminium1/6-12.5 "11 460 kr
DAYTON 3XA77 Dc Gearmotor 360 rpm 90v Tenv | AD2ZQM 3XA775:1Överdimensionerad bollExternt utbytbarWormGjuten aluminium1/8F-8 582 kr
DAYTON 3XA78 Dc växelmotor 180 rpm 90v Tenv | AD2ZQN 3XA7810:1Överdimensionerad bollExternt utbytbarWormGjuten aluminium1/8F-8 105 kr
DAYTON 3XA80 DC växelmotor 60 rpm 90v Tenv | AD2ZQQ 3XA8030:1Överdimensionerad bollExternt utbytbarWormGjuten aluminium1/8F-7 810 kr
DAYTON 3XA81 Dc växelmotor 40 rpm 90v Tenv | AD2ZQR 3XA8145:1Överdimensionerad bollExternt utbytbarWormGjuten aluminium1/8F-7 952 kr
DAYTON 3XA82 DC växelmotor 30 rpm 90v Tenv | AD2ZQT 3XA8260:1Överdimensionerad bollExternt utbytbarWormGjuten aluminium1/8F-8 039 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3XA79 Dc Växelmotor 90 Rpm 90v Tenv
7 775 kr /enhet