DAYTON 3YB60 Pump Roller Spray | AH9KGW

DAYTON 3YB60 Pump Roller Spray

Finns i lager
Artikel: AH9KGW Modell: 3YB60

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 133 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpraypump
ByggNi-motstå
DesignaEn skopfri rotor ger förbättrad grundning med mer volym vid högre tryck, samtidigt som rullens livslängd förlängs
GPM @ 10 PSI5.8
GPM @ 15 PSI5.6
GPM @ 20 PSI5.4
GPM @ 25 PSI5.2
GPM @ 30 PSI5.0
GPM @ 35 PSI4.8
GPM @ 40 PSI4.6
GPM @ 45 PSI4.4
GPM @ 50 PSI4.2
Höjd5
Husets materialNi-motstå
Inlopp / utlopp NPT3/4 F.
Längd12 "
RotationMoturs motsatt pumpaxel
SuglyftSjälvsugande, upp till 3 fot huvud
Typ4-rulle
Spänning12 VDC (batteri) motor av

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.7975
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)17.78
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • GPM @ 0 PSI: 6.3
    • Egenskaper: Supervalsar sväller inte i vatten och bibehåller deras prestanda när de utsätts för kemiska bärare som xylen

Produktvarianter

ProduktModellByggGPM @ 20 PSIGPM @ 40 PSIHusets materialSpänningPris
DAYTON 3YB61 Pump Roller Spray | AH9KGX 3YB61SilverCast6.25.4Silvergjutning13.5 VDC (Alternator) Motor igång14 750 kr
DAYTON 3YB55 spraypump, silvergjuten | CJ3MLJ 3YB55-----9 955 kr
DAYTON 3YB44 spraypump, nickelbeständig | CJ3MLL 3YB44-----8 065 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3YB60 Pump Roller Spray
14 133 kr /enhet